1,144件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    16日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    15日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    15日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
  • JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
  • JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
  • JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)5
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
  • K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーターACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズSCM
  • BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLHシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
  • WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WK2シリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
  • BLVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
  • ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ オリエンタルモーター

    ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

    オリエンタルモーター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    12日以内出荷
    適合適用製品:NXシリーズ
  • 電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーター

    DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    電源DC
  • DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1セット
    7日以内出荷から31日以内出荷
    種類DCファン
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 5相ステッピングモーター PK 取付角42mm オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PK 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)42
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm

    オリエンタルモーター
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • コンデンサキャップ オリエンタルモーター

    コンデンサキャップ

    オリエンタルモーター
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    11日以内出荷から14日以内出荷
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用