特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバカバー オリエンタルモーター

    ドライバカバー

    オリエンタルモーター
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    24日以内出荷
    適合CVD4ABR-KED材質回路カバー: ポリカーボネート質量(g)60保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水モーター FPWシリーズ オリエンタルモーター

    防塵・防水モーター FPWシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    15日以内出荷
    減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    15日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥13,898税込¥15,288
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)鉄過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアヘッド LJリニアヘッド オリエンタルモーター

    リニアヘッド LJリニアヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    15日以内出荷
    仕様リニアヘッドタイプリニアヘッド単体取付角寸法90 mm (ギヤヘッド部)速度最大入力:265.3 r/min最大入力トルク(N・m)39.3RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大:200最高速度(mm/s)500
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    15日以内出荷
    仕様5相質量(kg)回路部:0.067電圧電源入力:DC24 V電流(A)電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相駆動方式マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプフルクローズド制御タイプ
  • ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥11,798~税込¥12,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様5相RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    36日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    16日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド