特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    15日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
  • コンデンサキャップ オリエンタルモーター

    コンデンサキャップ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(10個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種別CBC・CHC(コンデンサキャップ)
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    9日以内出荷
    出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    36日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    24日以内出荷から43日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    26日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    28日以内出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    25日以内出荷から43日以内出荷
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    18日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    43日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    24日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    12日以内出荷
    シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)
    質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    15日以内出荷
    シリーズKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン オリエンタルモーター

    ACプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    16日以内出荷
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相軸片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
  • ケーブル 接続ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル 接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続箇所:モーター~回路種類2相PKP 接続ケーブル長さ(m)0.6ケーブル種類標準
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    39日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)1.5