絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品
特価

中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角80mm
オリエンタルモーター¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から9日以内出荷取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
オリエンタルモーター¥15,980~税込¥17,578~1台7日以内出荷から16日以内出荷取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)鉄ギヤヘッドの種類平行軸
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から13日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
オリエンタルモーター¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から16日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ
オリエンタルモーター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から36日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
フィンガーガード
オリエンタルモーター¥779~税込¥857~1個7日以内出荷から36日以内出荷運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
スクリーン
オリエンタルモーター¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から16日以内出荷電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
LSリニアヘッド 4LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
ECファン EMRシリーズ
オリエンタルモーター¥34,980~税込¥38,478~1台24日以内出荷材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)形状角型周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100-120(-10%~+6%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×90寿命60000hRoHS指令(10物質対応)対応
ACブロワ MBシリーズ Sタイプ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター (PMモーター)
オリエンタルモーター¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付