特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,144件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモーター用ドライバ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター用ドライバ

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • DSCユニット ACモーター オリエンタルモーター

    DSCユニット ACモーター

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    シリーズDSCD
  • AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーターACモーター

    オリエンタルモーター
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズSCM
  • オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター オリエンタルモーター

    オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズSCM
  • WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    WKシリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズWK
  • WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    WKシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
  • ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーター

    コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ

    オリエンタルモーター
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーター

    コネクター端子台変換ユニット

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • 可動接続ケーブル オリエンタルモーター

    可動接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • インダクションモーター Kシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    24日以内出荷
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類DCファン特性長寿命
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    7,198税込7,918
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • 2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
  • ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
  • 中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
  • 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm オリエンタルモーター

    平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
  • 防水タイプ延長ケーブル オリエンタルモーター

    防水タイプ延長ケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8
  • コンデンサキャップ オリエンタルモーター

    コンデンサキャップ

    オリエンタルモーター
    399税込439
    1袋(10個)
    11日以内出荷から14日以内出荷
  • インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1台
    14日以内出荷から26日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種別延長用コード・ケーブル
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ

    オリエンタルモーター
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
  • クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモーター

    クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ

    オリエンタルモーター
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
    出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,598税込8,358
    1個
    24日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    シャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッド
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    34日以内出荷
    適用ギヤヘッド:0GN
    種類インダクションモーターシャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    24日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.07コンデンサ容量(μF)0.35温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])7定格トルク(mN・m[gfcm])8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応