97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


質量(kg)(回路部)0.07 電源電圧(V)DC24 入力電源(電圧許容範囲)±10% 駆動方式バイポーラ定電流方式 モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし 質量(kg)0.02 入力電圧(V)DC24 相数2相 電圧許容範囲±10% ドライバタイプパルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
25,740 税込28,314
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


周波数(Hz)50/60 電流(A)0.19/0.21 電圧(V)24/24 シャフト丸シャフト、両軸 電源単相 モータータイプシンクロナスモーター モーター取付角寸法(mm)42 回転速度(r/min)60/72
1台
6,998 税込7,698
16日以内出荷

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 リード(mm)1 ドライバ種類位置決め機能内蔵
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAZ 取付角寸法(mm)74×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAZ 取付角寸法(mm)74×66.5 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (680種類の商品があります)

オリエンタルモーターUSシリーズ用延長ケーブル
仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V 材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数8 仕上外径(Φmm)11
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)54×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)74×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

電源(V)DC24 シリーズEAC モーターAR 取付角寸法(mm)28×28 モーター取付方向ストレート シャフトガイドなし
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 モーター取付方向ストレート モーターAR
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEAS4 モーター取付方向右折り返し センサレールなし テーブルタイプX モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEAS6 モーター取付方向右折り返し センサレールなし テーブルタイプX モーターAR
1個
96,880 税込106,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS ケーブル長(m)なし モーターAZ ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 モーター取付方向右折返し モーターAR
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEAS 取付角寸法(mm)62×83 センサレールなし モーターAR ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)

シリーズEAS 取付角寸法(mm)45×60 センサレールなし モーターAR ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS モーターAZ テーブルタイプY 取付角寸法(mm)30×38 モーター取付方向ストレート センサレールなし
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

電源(V)DC24 シリーズEAS モーターAR テーブルタイプY 取付角寸法(mm)30×38 モーター取付方向ストレート センサレールなし
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
84,900 税込93,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズ
適合モーターARシリーズ 繰返し精度(mm)±0.02 平行度(mm)(走り)0.03 移動量(mm)(最小)0.01 センサレールセンサレール付 駆動方式ボールねじ
1台
82,980 税込91,278
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2321種類の商品があります)

取付角寸法(mm)119×119 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1セット
7,398 税込8,138
26日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)