カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸イス M-24M
TKG¥83,980税込¥92,3781個(10脚)4日以内出荷材質張材:ビニールシート・脚部:Φ25丸パイプ クロームメッキ高さ(mm)440キャスターなし背もたれなし外径(Φmm)320座高(mm)440高さ調節なしスタッキング可
丸イス C-19
TKG¥49,980税込¥54,9781個(10脚)4日以内出荷材質張材:ビニールシート・脚部:Φ19丸パイプ 塗装高さ(mm)430キャスターなし背もたれなし外径(Φmm)330座高(mm)430高さ調節なしスタッキング可
ピグ グリッピーマット
TKG¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷油・水などを吸収します。マットの裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。防炎適合品。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)810×1500×3吸水量(L)30TKG品番9-1453-0701
18-8ぐい呑み ミラー
TKG¥899税込¥9891個翌々日出荷材質18-8ステンレス容量(mL)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×30品名・タイプ日本酒・焼酎用品TKG品番9-2280-0201TKG品番(2017)6-2066-2301
18-8ツイスター グラスハンガー
TKG¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷間口W×奥行D×高さH(mm)160×370×50品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーTKG品番9-2273-0601TKG品番(2017)6-2059-1501
ステン カクテルピン トップゴールドメジャーカップ
TKG¥2,298税込¥2,5281セット(6本)翌々日出荷全長(mm)98品名・タイプカクテルピンTKG品番9-1920-1801TKG品番(2017)6-1718-2001
TKG ステン シートパントローリー(6段)
TKG¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70棚段6段(2段ピッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1000車輪Φ125×4自在ストッパー付TKG品番9-1033-1001TKG品番(2017)6-0909-1001棚板幅(mm)13
シェフ・マスター グリドルスクレイパー 替刃
TKG¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途No.90002用 替刃材質ステンレススチールTKG品番9-1013-0102TKG品番(2017)6-0893-0102
TKG キッチンツール ダブルボーラートマトシャーク&波型ボール
TKG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス寸法(mm)30×20×165TKG品番9-0458-1401TKG品番(2017)6-0414-1401
TKG キッチンツール ピーラー(ギザ刃)
TKG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷全長(mm)188材質(本体)PP材質(刃)ステンレスTKG品番9-0457-0301TKG品番(2017)6-0413-0301
TKG キッチンツール ピーラー
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷全長(mm)188材質(本体)PP材質(刃)ステンレスTKG品番9-0457-0201TKG品番(2017)6-0413-0201
TKGキッチンツール ペストリーホイール
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質(ハンドル)ポリプロピレン、(金属部)ステンレス全長(mm)160直径(mm)35TKG品番9-0456-0901TKG品番(2017)6-0412-0901
TKG キッチンツール チーズクレーター
TKG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)245タイプ細目直径×高さ(mm)57×120TKG品番9-0456-0601TKG品番(2017)6-0412-0601
TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
18-0チリトリ鍋(足付)
TKG(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷カセットコンロからの滑り落ちを防ぐ便利な足付です。 ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。材質18-0ステンレス板厚(mm)1.5
MLV ヴォーグ グラス
TKG¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)翌々日出荷流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。材質ハイグレードポリカーボネイト色クリア耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 三徳
TKG¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材全長(mm)295質量(g)180サイズ(cm)17背厚(mm)2TKG品番9-0308-0701TKG品番(2017)6-0304-1801
TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)
TKG¥21,980税込¥24,1781本当日出荷刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段2列(6ヶ入)
TKG¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
TKG 18-8スマート オーガナイザー 2段3列(6ヶ入)
TKG¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×395×230材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
ドンナム スタンド付ワインクーラー
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×230品名・タイプクーラーTKG品番9-1873-0801TKG品番(2017)6-1685-0801
ドンナム ダブルウォール ワインクーラー
TKG¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×228品名・タイプクーラーTKG品番9-1873-0401TKG品番(2017)6-1685-0401
SA18-8アルゴンセルクルリング丸形
TKG¥399税込¥4391個翌々日出荷板厚(mm)0.8内径×高さH(Φmm×mm)65×40品名・タイプセルクルリングTKG品番9-1077-0514TKG品番(2017)6-0949-0514
ステンレスパイプ柄ワンピース穴明中華お玉
TKG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷サイズ小寸法(直径Φ×柄)(mm)142×349TKG品番9-0426-0903TKG品番(2017)6-0383-1203
ステンレスパイプ柄ワンピース穴明中華お玉
TKG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷サイズ中寸法(直径Φ×柄)(mm)163×382TKG品番9-0426-0902TKG品番(2017)6-0383-1202
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら