5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

質量(g)450 対応ガス専用 直径×高さ(mm)330×100 TKG品番9-0823-0601 TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ