材質:ポリエチレン(外側ノンスリップ加工)耐熱温度:-30℃~110℃。柔軟性と耐久性がよく、丈夫です。
食品衛生法(厚生省告示第434号)
材質テフロンタフタ(樹脂コーティング)
耐熱温度(℃)100
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
材質シリコン
全長(mm)450
口径(mm)185
TKG品番9-1044-1101
TKG品番(2017)6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード