「和平フレイズ 卵焼き器」の検索結果
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
内面フッ素樹脂加工。IH対応。
材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
適合IH
板厚(mm)2.4
抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
材質アルミ鋳物
仕様IH反応底範囲/155×150
適合IH
質量(kg)0.84
サイズ(cm)20×21
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44
表面処理マーブルコート
板厚(mm)2
底面の厚さ(mm)3.5
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37
TKG品番9-0060-0501
TKG品番(2017)6-0050-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
材質SUS444