GreenArts(R) 防草シート
硬い材質のため曲げて梱包できない国産防草シート、曝露約17~20年で耐候年数が長い!
- 用途
- 遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。雑草の光合成を抑制するため、地中からの生長も抑制します。
- 材質
- PET樹脂(ポリエステル)製
- 長さ(m)
- 50
- 使用目的
- 遮光
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全10種類を絞り込む
幅(m)
色
厚さ(mm)
耐候年数(年)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防草シート の新着商品
カテゴリ
































