グラヴィエシールド
砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。
- 用途
- この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
- 材質
- ポリプロピレン
- 長さ(mm)
- 1200
- 幅(mm)
- 800
- 厚さ(mm)
- 30
- 色
- ベージュ
- 使用目的
- 砂利の沈下防止
- セット数
- 11枚
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 1200×800×30
- 内容量
- 1組(11枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防草シート の新着商品
カテゴリ
































