ハーベスシート 100 黒
育苗の根が設置床に入りにくく、適度な通気で土壌水分を良好に!
- 用途
- 水稲育苗箱の下敷きシートとしてご使用できます。下敷き用としては、適度な通気性と浸水性で土壌の乾燥・過湿を抑えて苗の生育環境を良好に保ちます。
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.21
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×長さL)(m)
- 1×50
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
シート の新着商品
カテゴリ
































