NITTOSEKKO
グラヴィエシールド
砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。
用途
この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×800×30
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79816628
-
1組(2枚)
2枚
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79816655
-
1枚(1枚)
1枚
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください