オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
板厚(mm)リング0.4
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質ポリカーボネイト
全長(mm)350
サイズ大
寸法(幅W×長さL)(mm)150×200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
スタッキングが可能です。
材質ポリカーボネート
外径×内径×高さH(mm)Φ157×Φ137×22
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ125×H173
容量(L)1.3
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス
形状角型
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)225×455
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87
商品タイプアミ
材質ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)(グラス)73~63
仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73
持ち運び時に手が痛くならないよう持ち手の部分を丸くした親切設計です。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~99
内寸法(縦×横×高さ)(mm)347×472×121
外寸法(縦×横×高さ)(mm)570×390×120
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット
材質ポリプロピレン
形状角形
容量(L)2.1
材質ポリカーボネート
寸法(mm)195×125×H243
塩ビシートにより多少傾いてもすべりません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)60
材質ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)(グラス)89~74
仕切内寸法(mm)(角もの)87×87、(丸もの)89×89
破損の低減 タンブラーの破損を防ぎ、尚且グラスを取り出しやすく考えられたガードに改良しました。
材質ポリプロピレン
板厚(mm)0.5
網目14メッシュ
強度を高める構造で変形しにくい丈夫なフレームです。
材質ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで
仕切内寸法(mm)Φ62
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ