カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(65)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(17)
  • 切削工具・研磨材(127)
  • 測定・測量用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(225)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(6)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(46)
  • 自動車用品(41)
  • バイク用品(5,262)
  • 自転車用品(8)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
  • 農業資材・園芸用品(81)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(3,825)
  • BIGM(丸山製作所)(66,074)
  • EBM(江部松商事)(7,629)
  • Kawasaki(8,653)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,479)
  • SHIMANO(シマノ)(6,733)
  • TAKEGAWA(武川)(6,473)
  • TRUSCO(12,470)
  • エスコ(39,831)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,566)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,575)
  • ホンダ(58,211)
  • メディアカバーマーケット(41,443)
  • 三菱電機(11,676)
  • 大阪魂(26,699)
  • 工進(6,821)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(854)
  • 以上(975)
  • 以上(1,009)
  • 以上(1,026)
価格
  • 1,500円以下(1,704)
  • 1,500-10,000円(2,915)
  • 10,000-50,000円(1,270)
  • 50,000-100,000円(68)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,923件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN

    オートマチックセンターポンチグリップ付

    EARTH MAN(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
    用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
  • オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

    オイルドレンワッシャ

    DAYTONA(デイトナ)(174件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
    厚さ(mm)約1.7
  • サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)

    耐油ゴム系ガソリンホース

    DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
  • オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)

    オイルストーン#400

    DAYTONA(デイトナ)(71件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
    粒度400寸法(mm)100×25×13
  • シート補修 DAYTONA(デイトナ)

    シート補修

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
    材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
  • 二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用フューエルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(144件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
  • 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN

    薄型LEDセンサーライト

    EARTH MAN(31件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
    用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ)

    マグネットシリコントレー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    底面にマグネットが入ったシリコントレー。 鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。 シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。 部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。 収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
  • 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN

    木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット

    EARTH MAN(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
    用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • シリンジ 50ml DAYTONA(デイトナ)

    シリンジ 50ml

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
    内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 110型

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)

    ハーネスチューブ

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    色ブラック全長(m)2
  • フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ)

    フレキシブルファンネル(自在じょうご)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)色レッド耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)

    サーモプロテクトラップ

    DAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
    耐熱温度(℃)1100
  • バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 Oリング

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
    仕様※再利用不可。
  • パーツクリーニングブラシ DAYTONA(デイトナ)

    パーツクリーニングブラシ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
    全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
  • 高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)

    高耐熱シリコンガスケット12G 96309

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309
    仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
  • 耐ガソリンペイント DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
  • シリコングリス DAYTONA(デイトナ)

    シリコングリス

    DAYTONA(デイトナ)(74件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(30g)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
    タイプMF
  • ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)

    ワンウェイバルブセット

    DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
    仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
  • コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトシリコンジョウゴ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
  • 断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • ワイドホースクリップ DAYTONA(デイトナ)

    ワイドホースクリップ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
    材質バネ鋼色黒塗装
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • 断熱グラスウール ロールタイプ DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール ロールタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや) DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリンペイント つや消しブラック (半つや)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
    色つや消しブラック(半つや)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • LEDワークライト EARTH MAN

    LEDワークライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
  • 液状ガスケット 厚付け(黒) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 厚付け(黒)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)-60 ~ 250危険物の類別非危険物