カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: EARTH MANのすべての商品
特価

草刈用 石に強い頑強チップソー
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ用途一般草刈・畦刈・雑地用
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
EARTH MAN¥6,198税込¥6,8181個当日出荷電池残量表示機能付き用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.38電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35バッテリーリチウムイオン電池
3.7V充電式フォールディングライト
EARTH MAN¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
ランダムサンダー用ペーパー5枚入り
EARTH MAN¥619税込¥6811袋(5枚)当日出荷から翌日出荷目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ用途木材の研磨に/さび・塗装落としに寸法(Φmm)約125適合材木材
乾電池式ホビールーター
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等にモーター電圧(V)DC3セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5長さ(mm)本体:140幅(mm)22質量(kg)56(電池含まず)高さ(mm)29電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])12000電源単4形乾電池×2本(市販品)チャック能力(mm)Φ2.35電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
替刃式電気かんな
EARTH MAN(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
8mmチャック ハンドドリル ダブルギヤ
EARTH MAN(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
EMディスクグラインダー用カーボンブラシ
EARTH MAN(5件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷適合機種DGS-100、DGV-105、DGR-100、DGR-110SCアズワン品番64-4063-13
コード式インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
コード式薄型LEDワークライト用自在クリップ
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷単管パイプなどに取付け可能!用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
コード式電気のこぎり
EARTH MAN¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
剛剣切断砥石
EARTH MAN¥149~税込¥164~1個翌日出荷切れ味・耐久性のバランスタイプ用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.6最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
7.2V充電式ミニエアーダスター
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)質量(kg)0.29(標準ノズル含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9バッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)入力電流(A)充電プラグ:2
充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー
EARTH MAN¥799税込¥8791個翌日出荷チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
EM ホームベンチグラインダー
EARTH MAN¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
マジックタッチ ポリシングキットDIY用
EARTH MAN¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷幅広い用途に使えるお買い得キット用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー危険物の類別非危険物
紙パック小
EARTH MAN¥429税込¥4721個当日出荷ごみ捨て簡単用途EM 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L VCM-20STA、30LVCM-30STA用紙パックタイプ1枚入りアズワン品番64-4063-56
カバー付LEDクリップライト
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個欠品中そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
スプレーブースセット
EARTH MAN¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
3WAYエアーチャック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2枚)当日出荷用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー
コード式オービタルジグソー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
軽量草刈チップソー 1枚パック
EARTH MAN¥779税込¥8571個翌日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
軽量草刈りチップソー 1枚パック
EARTH MAN(1件のレビュー)¥779税込¥8571個翌日出荷穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P