こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える
寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)
質量(kg)0.29(標準ノズル含む)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60
連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9
バッテリー容量(Ah)4000
充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)
入力電流(A)充電プラグ:2
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
関連キーワード