特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
806件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドガン アサダ

    ハンドガン

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。
    適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ
  • トリガーガン アサダ

    トリガーガン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種10/100型式B
  • Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用) アサダ

    Eリングホルダー(スムーサー7A・10A専用)

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットを接続するためのホルダー。
  • パイプソーガイドプレート組 アサダ

    パイプソーガイドプレート組

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
  • パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダ

    パイプソーノコ刃(アサダ純正)

    アサダ
    7,198税込7,918
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプバイメタル
  • マグネット付クサビ組 アサダ

    マグネット付クサビ組

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サイズL
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
    質量(kg)2.3対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ125A(139.8mm)切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)250以上
  • ダイヘッド アサダ

    ダイヘッド

    アサダ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動
  • 高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    高感度リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
    用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • PSのこ刃バイメタル アサダ

    PSのこ刃バイメタル

    アサダ
    35,980税込39,578
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
    用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
  • パイプサポートL 360SP アサダ

    パイプサポートL 360SP

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
    付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
  • 校正器DT300 アサダ

    校正器DT300

    アサダ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
  • R407C等用スタンダードマニホールドキット アサダ

    R407C等用スタンダードマニホールドキット

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
    トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
  • マニホールドAD本体 アサダ

    マニホールドAD本体

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)265高さ(mm)105(箱サイズ)奥行(mm)240
  • R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダ

    R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
  • 圧力計 Φ100 アサダ

    圧力計 Φ100

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    接続サイズ2020/03/08
  • R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット アサダ

    R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット

    アサダ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
  • P51デジタルマニホールド マスタング アサダ

    P51デジタルマニホールド マスタング

    アサダ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
    トラスコ品番197-9068幅(mm)200質量(kg)1.2高さ(mm)265奥行(mm)110アズワン品番64-6755-09
  • バケットマウス アサダ

    バケットマウス

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    真空ポンプ用収納ケースです。
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
  • バルーン用ゲージキット アサダ

    バルーン用ゲージキット

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    パージダムを膨らます際に使用するゲージになります。
    トラスコ品番197-9057圧力計(MPa)0~0.1アズワン品番64-6752-35ホース接続径(Φmm)9
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
  • ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用 アサダ

    ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用

    アサダ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機のGP仕様に標準で付いているホースリールです。
    トラスコ品番198-0627適合機種16/150G・GP、15/200G・GP21/90G・GPホース長さ(m)40(巻取可能)、1(中間)ホース取付口3/8”アズワン品番64-6750-46対応コードHD1615P2,HD1520P2,HD2109P2
  • バリアブルノズル 脱着式 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。
    仕様SUSワンタッチカプラ仕様トラスコ品番198-0566適合機種30/100GS・GSPアズワン品番64-6750-22
  • チャージングスケール CS-200S アサダ

    チャージングスケール CS-200S

    アサダ
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
    付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
    付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)排気速度50L/分ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)ポンプスピード(min-1)3850オイル量(L)100~130ml
  • 高圧洗浄機 アサダ

    高圧洗浄機

    アサダ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エンジン式 SUSワンタッチカプラ仕様
  • ローロツクプラス アサダ

    ローロツクプラス

    アサダ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    ロースコープ2516、ローカム3で管内を見ると同時に探索画面もチェック!! 発信機(カメラヘッド)の位置を方向と音で画面表示!! 配管経路調査、トラブル位置の特定に ロースコープ2516、ローカム3用受信機。 使用者の身長に合わせて、本体長さの調整が可能。
    受信可能距離深度:0.6~1.8m、水平:0~4.5m受信周波数512Hz(ロースコープ2516)、33KHz(ローカム3)
  • ランス150/440 アサダ

    ランス150/440

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
    長さ(mm)160アズワン品番64-6748-43
  • ランス/440 アサダ

    ランス/440

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    空調機器のフィン洗浄に最適。
    長さ(mm)360アズワン品番64-6748-42
  • マニホールド/HFO-1234YF アサダ

    マニホールド/HFO-1234YF

    アサダ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
    付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
  • ボルトマシン アサダ

    ボルトマシン

    アサダ
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10
  • ボールガイド アサダ

    ボールガイド

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
  • ボウセイザイロボナル アサダ

    ボウセイザイロボナル

    アサダ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。
    容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
  • ベルトアッパー アサダ

    ベルトアッパー

    アサダ
    579,800税込637,780
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコン、室外機の取付け、車への商品の積み下ろし、ケーブルラックの持ち上げ、パイプとダクトの位置決め、蛍光灯等の照明機器の設置、壁掛けテレビの持ち上げ等幅広い用途に。最大積載荷重(kg)135最低高さ(cm)爪下側:15
  • フロン回収装置 アサダ

    フロン回収装置

    アサダ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
  • プロテクタクミ アサダ

    プロテクタクミ

    アサダ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • ビーバー25 パイプウケダイ アサダ

    ビーバー25 パイプウケダイ

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    長尺パイプの精密加工の必需品
    適合機種ビーバー25、アストロニック1最高高さ(mm)230最低高さ(mm)145アズワン品番64-6747-87
  • バンドソーのこ刃 アサダ

    バンドソーのこ刃

    アサダ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃
    仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50