特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
805件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    PFワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アズワン品番64-6752-23
  • 3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6750-20
  • 3/8逆噴射ノズルM型  21L/分エンジン式用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルM型 21L/分エンジン式用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-06
  • 1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 20m Qカプラ アサダ

    1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 20m Qカプラ

    アサダ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-30
  • 1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラ アサダ

    1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 10m Qカプラ

    アサダ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
  • 1/4スズランノズルM型 アサダ

    1/4スズランノズルM型

    アサダ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4スズランノズルM2型 アサダ

    1/4スズランノズルM2型

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm

    アサダ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1051接続口径1/2フレアホース長さ(cm)366アズワン品番64-6753-91
  • 3/8”チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8”チャージングホースプラス2

    アサダ
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
    常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm

    アサダ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1050接続口径1/2フレアホース長さ(cm)244アズワン品番64-6753-90
  • ハンドスレッダセット3 アサダ

    ハンドスレッダセット3

    アサダ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
    用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
  • 管用チェーザ Alloy アサダ

    管用チェーザ Alloy

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PT11/2-2チェーザ。
    適合ダイヘッド:手動トラスコ品番852-0462山数11アズワン品番64-6747-17
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • ニップルマックス爪 アサダ

    ニップルマックス爪

    アサダ
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 充電器 アサダ

    充電器

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-7550適合機種充電式バンドソーH60Eco質量(g)850種類充電器電圧(V)-バッテリー容量(Ah)-
  • 真空ゲージ アサダ

    真空ゲージ

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
    外径(Φmm)68表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPTアズワン品番64-6753-43
  • ムシ押し 1/4・5/16用 アサダ

    ムシ押し 1/4・5/16用

    アサダ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
    適合サイズ1/4・5/16用
  • ミニベンダセット アサダ

    ミニベンダセット

    アサダ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
    付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース仕様手動質量(kg)2.9曲げ角度~90°曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)適合管軟質銅管アズワン品番65-2353-84曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
  • マキシベンダ22 アサダ

    マキシベンダ22

    アサダ
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
    付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース仕様手動、正質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
  • ボールバルブ45° 1/4メス×5/16オス アサダ

    ボールバルブ45° 1/4メス×5/16オス

    アサダ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒放出防止に。トラスコ品番852-1305接続口径(inch)1/4メス×5/16オスアズワン品番64-6755-64
  • フィンストレーナ6サイズ アサダ

    フィンストレーナ6サイズ

    アサダ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
    トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15
  • フィルタドライヤ 082 アサダ

    フィルタドライヤ 082

    アサダ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-56
  • バルブキーレンチ 3/8×1/2 アサダ

    バルブキーレンチ 3/8×1/2

    アサダ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。
    用途大口径用全長(mm)175寸法(inch)四角:3/8・1/2アズワン品番64-6755-50
  • トルクレンチ(校正証明書付) アサダ

    トルクレンチ(校正証明書付)

    アサダ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
    仕様校正証明書付精度(%)トルク±4
  • チッソブローキット アサダ

    チッソブローキット

    アサダ
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
    トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
  • ゲージアダプタ アサダ

    ゲージアダプタ

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    トラスコ品番852-1086接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-17
  • クイックアダプタ45° アサダ

    クイックアダプタ45°

    アサダ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
  • クイックアダプタ アサダ

    クイックアダプタ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    システムポートと銅管の接続などに。
  • カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用 アサダ

    カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用

    アサダ
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28トラスコ品番249-6453替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
  • オイル排気フィルタ アサダ

    オイル排気フィルタ

    アサダ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
    適合機種真空ポンプ:4、6、8CFM、真空ポンプ:TEZ8質量(g)380取付サイズNH3/4インチアズワン品番64-6755-61
  • オイルポンプDX アサダ

    オイルポンプDX

    アサダ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機のオイルの補充に。システムに圧力があるときも使用可能。
    ねじ寸法(吐出側)3/8フレア最高吐出圧(MPa)1.7吐出量(mL/回)112アズワン品番64-6755-60
  • アンモニア用低圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用低圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
  • アンモニア用高圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用高圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 3/8ボールバルブ メス×オス アサダ

    3/8ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8メス×3/8オスアズワン品番64-6755-69
  • 3/8ボールバルブ オス×オス アサダ

    3/8ボールバルブ オス×オス

    アサダ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8オスアズワン品番64-6755-66
  • 1/4ボールバルブ オス×オス アサダ

    1/4ボールバルブ オス×オス

    アサダ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4オス
  • 1/4”バルブコア抜きツール アサダ

    1/4”バルブコア抜きツール

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付き適合R22、R407等(R401A、R32以外)ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)接続ポート径1/4オス(ムシ付)
  • ボルトねじ用チェーザ アサダ

    ボルトねじ用チェーザ

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボルトねじ用質量(g)300質量(g/セット)300