807件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチキットt3(アングルマシン用)

    アサダ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • チェーザ付ダイヘッド PT2” アサダ

    チェーザ付ダイヘッド PT2”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 温度クランプIPT-01S アサダ

    温度クランプIPT-01S

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。
    付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • 充電器GAL18V-40 アサダ

    充電器GAL18V-40

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    容量18V4.0Ah
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • 収納ケース組H65用 アサダ

    収納ケース組H65用

    アサダ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器100V H65用 アサダ

    充電器100V H65用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッダ5/16” アサダ

    ヘッダ5/16”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×39質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
  • ヘッダ1/4” アサダ

    ヘッダ1/4”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×38質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート1/4”×6個
  • サービスキットHC アサダ

    サービスキットHC

    アサダ
    87,980税込96,778
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • マニホールドキットHC アサダ

    マニホールドキットHC

    アサダ
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
    付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • 回収バッグ(大) アサダ

    回収バッグ(大)

    アサダ
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • 回収バッグ(小) アサダ

    回収バッグ(小)

    アサダ
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
  • チャージバルブキットHC アサダ

    チャージバルブキットHC

    アサダ
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
  • チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ

    チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
  • UVクリーナ アサダ

    UVクリーナ

    アサダ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    水溶性のクリーナで、落ちにくい蛍光剤を除去。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • コック保護カバー アサダ

    コック保護カバー

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)。コック操作はレバー用穴から開閉可能。
    寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
  • カプラ保護カバー アサダ

    カプラ保護カバー

    アサダ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クッション生地でカプラー全体を覆う保護カバー。マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。
    寸法(長さL×幅W)(mm)200×140(取付前)
  • コーナーガード アサダ

    コーナーガード

    アサダ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)。コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。
    質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)300×370
  • バリアブルランスA アサダ

    バリアブルランスA

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    トリガーガンに取り付けて使用。直噴から扇形まで無段階に切替可能。高圧低圧切替可能。
    適合機種8/60・60P
  • 1/4”洗管ホース用ハンドガンA(先端SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”洗管ホース用ハンドガンA(先端SUSワンタッチ)

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。1/4"洗管ホースに接続して使用。バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。
    適合機種8/60P
  • バリアブルランスB(SUSワンタッチ) アサダ

    バリアブルランスB(SUSワンタッチ)

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    トリガーガンに取り付けて使用。直噴から扇形まで無段階に切替可能。高圧低圧切替可能。
    適合機種8/60P
  • 1/4”チャージングホース152cm赤 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm赤

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 5/16”チャージングホース92cm青 アサダ

    5/16”チャージングホース92cm青

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”チャージングホース152cm青 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm青

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”チャージングホース152cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    3本パック
  • 5/16”チャージングホース152cm赤 アサダ

    5/16”チャージングホース152cm赤

    アサダ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”チャージングホース92cm青 アサダ

    1/4”チャージングホース92cm青

    アサダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 5/16”チャージングホース92cm赤 アサダ

    5/16”チャージングホース92cm赤

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”チャージングホース92cm赤 アサダ

    1/4”チャージングホース92cm赤

    アサダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4”チャージングホース92cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース92cm3P

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    3本パック
  • 1/4”チャージングホース152cm黄 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm黄

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 5/16”チャージングホース152cm3P アサダ

    5/16”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    3本パック
  • ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ

    ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
    ゲージ径(Φmm)80
  • バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダ

    バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
    適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
  • スタンド(ロスピ用) アサダ

    スタンド(ロスピ用)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
    質量(kg)0.6