特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソーのこ刃 アサダ

    バンドソーのこ刃

    アサダ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • 溶接ノズル アサダ

    溶接ノズル

    アサダ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
  • フレアキャップ アサダ

    フレアキャップ

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(6個)
    当日出荷
    圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
    材質プラスチック製
  • フレア限界ゲージ アサダ

    フレア限界ゲージ

    アサダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
    質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
  • パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダ

    パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

    アサダ
    6,498税込7,148
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
    用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
  • ナイロンたわし アサダ

    ナイロンたわし

    アサダ
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
    寸法(mm)130×70×60質量(g)60
  • ダブルホース3m アサダ

    ダブルホース3m

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • フロン回収済シール アサダ

    フロン回収済シール

    アサダ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    文字内容フロン回収済寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
  • フィルタドライヤ 032 アサダ

    フィルタドライヤ 032

    アサダ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオストラスコ品番364-0051適合機種TC
  • ピアシングバルブ用ガスケット アサダ

    ピアシングバルブ用ガスケット

    アサダ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0600
  • クリアマスカー アサダ

    クリアマスカー

    アサダ
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    当日出荷
    粘着テープ付きの養生用シート。汚れの落ち具合がクッキリ見える透明タイプ。養生マスカーとの組み合せにより、ホッパーとして使用する事が可能。使用後は可燃ゴミとして廃棄可能。
    タイプ透明タイプテープ幅(mm)1200寸法(幅Wmm×長さLm)1200×25シート幅(mm)1200テープ種類シート長さ(m)25アズワン品番64-6748-44
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F)

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    適合バンドソー:125・12F用
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

    アサダ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
  • フレームガード アサダ

    フレームガード

    アサダ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
    トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • チェンバイススタンド6 アサダ

    チェンバイススタンド6

    アサダ
    39,880税込43,868
    1個
    当日出荷
    配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
    用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
  • リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダ

    リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)

    アサダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 木製パレット(DEKITER120用) アサダ

    木製パレット(DEKITER120用)

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
    質量(kg)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
  • クイックアクションチューブベンダ アサダ

    クイックアクションチューブベンダ

    アサダ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クイックアクションでラクラク180°曲げ。
    用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
  • ビッグブルー 詰替用 アサダ

    ビッグブルー 詰替用

    アサダ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • NEOターボホースシングルセット アサダ

    NEOターボホースシングルセット

    アサダ
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
  • ピアシングバルブ アサダ

    ピアシングバルブ

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
    用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
  • 高圧洗浄機8/60 アサダ

    高圧洗浄機8/60

    アサダ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • ルームエアコンサービスセット アサダ

    ルームエアコンサービスセット

    アサダ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
    付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
  • 5/16 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    5/16 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
  • クランク式スクレーパ 替刃 アサダ

    クランク式スクレーパ 替刃

    アサダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランク式スクレーパ アサダ

    クランク式スクレーパ

    アサダ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
    黒×オレンジ
  • マニホールドケース アサダ

    マニホールドケース

    アサダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    マニホールドを衝撃や振動から保護!!
    寸法(縦×横×高さ)(mm)120×340×340アズワン品番64-6753-62
  • チッソ用ホース アサダ

    チッソ用ホース

    アサダ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部のサイズ1/4
  • 3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    全長が短く、曲がりに強い形状です。
    用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18