1,121件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空シングルマニホールド アサダ

    真空シングルマニホールド

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
    トラスコ品番828-2541
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
  • HD8506用水道直結ホース5m アサダ

    HD8506用水道直結ホース5m

    アサダ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
  • 水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダ

    水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    自動切上ダイヘッド。
    用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
  • 管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用 アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
  • 異径アダプタ(銅パッキン) 5/8”メス×1/2”オス アサダ

    異径アダプタ(銅パッキン) 5/8”メス×1/2”オス

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1005アズワン品番64-6753-52
  • ユニバーサルレベル アサダ

    ユニバーサルレベル

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
    用途フランジの水平出しに。仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mmトラスコ品番838-1117アズワン品番64-6751-53
  • ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7896
  • ニップルマックス11/2” アサダ

    ニップルマックス11/2”

    アサダ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-1445
  • デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-85
  • グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7890
  • 3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用 アサダ

    3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6750-20
  • 真空ポンプ6CFM Eco アサダ

    真空ポンプ6CFM Eco

    アサダ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番806-7993質量(kg)16.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170モーター100V 550Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

    真空ポンプ4CFM Eco

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • ボールベアリング アサダ

    ボールベアリング

    アサダ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • パイプソーのこ刃 アサダ

    パイプソーのこ刃

    アサダ
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    パイプソー用のこ刃です。
  • サイトグラス  (オス×メス) アサダ

    サイトグラス (オス×メス)

    アサダ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
    ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
  • 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ

    一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし

    アサダ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
    対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
  • ホースパッキン アサダ

    ホースパッキン

    アサダ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
  • フィルタ アサダ

    フィルタ

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
    ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
  • ビッグブルー 低温タイプ  詰替用 アサダ

    ビッグブルー 低温タイプ 詰替用

    アサダ
    14,980税込16,478
    1本(3.8L)
    当日出荷
    トラスコ品番828-5053使用温度範囲(℃)-34~94JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
  • ダウントランス アサダ

    ダウントランス

    アサダ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
    容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧質量(kg)11電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
  • ストラップ付メタルキャップ アサダ

    ストラップ付メタルキャップ

    アサダ(3件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
    材質金属製
  • サイトグラス  (オス×オス) アサダ

    サイトグラス (オス×オス)

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
    ねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
  • クイックアダプタ アサダ

    クイックアダプタ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    システムポートと銅管の接続などに。
  • キャリングケースマキシムC アサダ

    キャリングケースマキシムC

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
    付属品カギ2個材質ABS樹脂質量(kg)2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×110×310収納量最大15kg内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×85×285アズワン品番64-6753-31
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
  • 5/16クイックチャージングバルブA アサダ

    5/16クイックチャージングバルブA

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    接続ポート径5/16オス(ムシ付)仕様アクセスポート付きトラスコ品番852-1076ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6754-09
  • 4サイズバルブキーレンチ アサダ

    4サイズバルブキーレンチ

    アサダ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。
    全長(mm)140寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-49
  • 1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • 1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応) アサダ

    1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • ボンベホルダ アサダ

    ボンベホルダ

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッダ5/16” アサダ

    ヘッダ5/16”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×39質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
  • ヘッダ1/4” アサダ

    ヘッダ1/4”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×38質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート1/4”×6個