1,121件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • ロキシー400Lキット アサダ

    ロキシー400Lキット

    アサダ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
    用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
  • 扇形ガン 15/80H用 アサダ

    扇形ガン 15/80H用

    アサダ
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-32
  • ハンドガン 16/200G・13/150G用 アサダ

    ハンドガン 16/200G・13/150G用

    アサダ
    32,980税込36,278
    1丁
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-86
  • ニップルマックス1” アサダ

    ニップルマックス1”

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1443サイズ1"
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。
    トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
  • PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダ

    PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
  • ピアシングバルブ用替刃 アサダ

    ピアシングバルブ用替刃

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • ターボファイア アサダ

    ターボファイア

    アサダ
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
  • サイジングツールセット アサダ

    サイジングツールセット

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
    セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
  • R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R410A/R32用リキッドチャージアダプタ

    アサダ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
  • ねじ切り機用カーボンブラシ アサダ

    ねじ切り機用カーボンブラシ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g/個)5
  • セーバーソーのこ刃 アサダ

    セーバーソーのこ刃

    アサダ
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
    用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー材質バイメタル
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
  • バルブヘッド24 アサダ

    バルブヘッド24

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合DH150トラスコ品番376-0316
  • バンドソーのこ刃SK18山(6・6F) アサダ

    バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    材質SK山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948被削材鉄工用アズワン品番65-2352-50
  • ドレンクリーナー H-75 アサダ

    ドレンクリーナー H-75

    アサダ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
    適合排水管径(Φmm)Φ20~75種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm
  • キャリングケース2CFM-BL18 アサダ

    キャリングケース2CFM-BL18

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
  • パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダ

    パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
  • デジタル真空ゲージ アサダ

    デジタル真空ゲージ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
    仕様耐圧:3MPa
  • コールドシールドジェル アサダ

    コールドシールドジェル

    アサダ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • リミットスケールLS50 アサダ

    リミットスケールLS50

    アサダ
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
    付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間
  • D-TEK3 センサー アサダ

    D-TEK3 センサー

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型真空ゲージS アサダ

    小型真空ゲージS

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6753-21
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • CS50Ⅲ用ACアダプタ アサダ

    CS50Ⅲ用ACアダプタ

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    適合本体チャージングスケールCS50Ⅲ電源(V)AC100
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    349,800税込384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • MINIマニホールド本体 アサダ

    MINIマニホールド本体

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番198-0605アズワン品番64-6747-74
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
  • ワイヤキー10 アサダ

    ワイヤキー10

    アサダ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
    仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
  • フレアシールキャップ5P アサダ

    フレアシールキャップ5P

    アサダ
    699税込769
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    銅管用継手
    仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • ミキシングチューブ アサダ

    ミキシングチューブ

    アサダ
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7897
  • タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
  • グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7891