1,121件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7891
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    使用ガスフロンガスR134a感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compassアズワン品番64-6750-93
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎
  • B185カバー止め具 アサダ

    B185カバー止め具

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
  • 1/4ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/4ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×1/4オス
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • ヘッダ3/8” アサダ

    ヘッダ3/8”

    アサダ
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    仕様バルブ数:5個付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)寸法(mm)225×225×37質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート3/8”×6個
  • パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ

    パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃

    アサダ
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
    用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
  • バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用

    アサダ
    5,498税込6,048
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
    適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • 充電式バンドソーH65 アサダ

    充電式バンドソーH65

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
    付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • TG10クラッシャ-ヘッド アサダ

    TG10クラッシャ-ヘッド

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • TG10スパイラルソー40 アサダ

    TG10スパイラルソー40

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • デジタル真空ゲージ1/4 アサダ

    デジタル真空ゲージ1/4

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • ピアシングバルブ ガスケット アサダ

    ピアシングバルブ ガスケット

    アサダ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることの出来るよう設計された新設計ガスケット
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種A型深さ(mm)8
  • センサ(TEK-Mate・Compass) アサダ

    センサ(TEK-Mate・Compass)

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用) アサダ

    キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6753-20
  • 1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4"チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
    用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
  • 3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ

    3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
  • DEKITER120 アサダ

    DEKITER120

    アサダ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
    ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
    用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
  • CS50Ⅲ用ACアダプタ アサダ

    CS50Ⅲ用ACアダプタ

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    適合本体チャージングスケールCS50Ⅲ電源(V)AC100
  • LD312用センサ アサダ

    LD312用センサ

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • クイックジョイント/低圧M10 アサダ

    クイックジョイント/低圧M10

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単ジョイント
    タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • ワイヤキー アサダ

    ワイヤキー

    アサダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外しに
    仕様Φ22・32mmワイヤ用アズワン品番64-6752-10
  • ワイヤブラシ アサダ

    ワイヤブラシ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
  • チェーザ付ダイヘッド アサダ

    チェーザ付ダイヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
    用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    吐出圧力(MPa)7.8吐出水量(L/min)12仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100給水方式自吸式距離(高圧ホース最長)100m
  • 低圧クイックジョイント1/4 アサダ

    低圧クイックジョイント1/4

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単にジョイントできます。
    用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7028タイプ低圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
  • 高圧クイックジョイント1/4 アサダ

    高圧クイックジョイント1/4

    アサダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単にジョイントできます。
    用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
  • 高圧クイックジョイント M12 アサダ

    高圧クイックジョイント M12

    アサダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    対応冷媒種別R134a付属品M12×1/4インチアダプタ付ホース接続径M12アズワン品番64-6753-74危険物の類別非危険物
  • 真空シングルマニホールド アサダ

    真空シングルマニホールド

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
    トラスコ品番828-2541