6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066 適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式) 長さ(m)3.6 アズワン品番64-6751-43
1本
9,698 税込10,668
当日出荷