3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイログ アサダ 動画あり
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。 容量(mL)30 対応冷媒種別HFC系冷媒用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

レンチ締めタイプです。 パッキンの経年劣化による漏れが起こりにくい銅パッキンタイプです。 メス側は、一度取り付けたら脱着をしない場所の使用に適します。
用途異径の接続口の接続に トラスコ品番852-0934 サイズ1/4メス×1/2オス アズワン品番64-6748-61
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷