「エスコ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
厚さ(μm)150
最高使用温度(℃)55
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)79
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:60L/min cm2、エア:4L/min cm2
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)211
用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)82
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:190L/min cm2、エア:16L/min cm2
穴径(Φμm)0.8
バブルポイント(kPa)98
生物学的に不活性なセルロースアセテートおよびニトロセルロースの混合物からできており、分析、研究用メンブレンとして最も広く使用されているフィルターの一つです。
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
穴径(Φμm)8
色白色
厚さ(μm)1.35
主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)135
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)84
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
バブルポイント(kPa)42
表面格子入
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、粒子回収および分析
厚さ(μm)150
最高使用温度(℃)55
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)135
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)84
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:580L/min cm2、エア:32L/min cm2
穴径(Φμm)5
バブルポイント(kPa)55
用途水溶液の清澄化
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
最高使用温度(℃)55
厚さ(μm)150
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
主な用途水溶液の清澄化
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)82
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
屈折率1.51
ろ過流量水:270L/min cm2、エア:20L/min cm2
穴径(Φμm)1.2
バブルポイント(kPa)77
用途粒子モニタリング、除粒子、微生物試験、酵母、カビ、藻類の回収
最高使用温度(℃)55
厚さ(μm)150
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途粒子モニタリング、除粒子、微生物試験、酵母、カビ、藻類の回収
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)81
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:140L/min cm2、エア:9L/min cm2
穴径(Φμm)0.65
バブルポイント(kPa)117
タイプスクリーン フィルター
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
膜厚(μm)105
穴径(Φμm)0.025
色白色
材質(フィルター)セルロース混合エステル
主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)70
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:0.15L/min cm2、エア:0.15L/min cm2
バブルポイント(kPa)2110
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
厚さ(μm)150
最高使用温度(℃)55
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)83
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:320L/min cm2、エア:30L/min cm2
穴径(Φμm)3
バブルポイント(kPa)70
膜厚(μm)105
穴径(Φμm)0.05
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)72
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:0.74mL/min x cm2、エア:0.25L/min cm2
バブルポイント(kPa)1760
用途ろ過滅菌、バイオアッセイ
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途ろ過滅菌、バイオアッセイ
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)75
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:18L/min cm2、エア:2L/min cm2
穴径(Φμm)0.22
バブルポイント(kPa)352
膜厚(μm)105
穴径(Φμm)0.1
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)74
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:1.5L/min cm2、エア:0.4L/min cm2
バブルポイント(kPa)1410
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
表面無地
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
色白色
サイズ(孔径)0.45μm
表面無地
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途ろ過滅菌、エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ
膜厚(μm)150
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)77
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
ろ過流量水:32L/min cm2、エア:3L/min cm2
穴径(Φμm)0.3
バブルポイント(kPa)246
関連キーワード