MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(PHWP)

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(PHWP) Merck(メルクミリポア) MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(PHWP) Merck(メルクミリポア)

ろ過流量
水:32L/min cm2
エア:3L/min cm2
白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途ろ過滅菌、エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ 膜厚(μm)150 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)77 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 穴径(Φμm)0.3 バブルポイント(kPa)246
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33135742 PHWP02500 1ケース(100枚) 2-3043-44
14,600
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33135751 PHWP09025 1ケース(25枚) 2-3043-46
16,500
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33135767 PHWP14250 1ケース(50枚) 2-3043-47
60,400
59,980
65,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする