MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SSWP)

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SSWP) Merck(メルクミリポア) MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(SSWP) Merck(メルクミリポア)
(1件のレビュー)

ろ過流量
水:320L/min cm2
エア:30L/min cm2
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)55 白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、エアーモニタリング、粒子回収および分析 膜厚(μm)150 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)83 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 穴径(Φμm)3 バブルポイント(kPa)70
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33135977 SSWP01300 1ケース(100枚) 2-3044-11
14,100
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33135986 SSWP02500 1ケース(100枚) 2-3044-14
15,200
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
33135995 SSWP04700 1ケース(100枚) 2-3044-15
23,000
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷
33136004 SSWP09025 1ケース(25枚) 2-3044-16
17,500
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
33136013 SSWP14250 1ケース(50枚) 2-3044-17
61,000
60,980
67,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33135995
2014-03-06
用途:
コンタミ試験

使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする