カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
東京富士商会
東京富士商会のページです。東京富士商会は、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在184件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

スパイラルスリーブ
東京富士商会¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別黒
キャッツアイ
東京富士商会¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
ベーク線付ソケット
東京富士商会¥4,798税込¥5,2781箱(10個)3日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
メッセンジャー鋼 切断品
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1箱(10m)3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
デルテックストラップ100m
東京富士商会¥41,980税込¥46,1781巻3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ロッキングヘッドスリムタイプ
東京富士商会¥2,198税込¥2,4181箱(25個)3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
デルテックストラップ 50m
東京富士商会¥21,980税込¥24,1781巻3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
デルテックストラップ15.2
東京富士商会¥7,098税込¥7,8081巻3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
低圧引込みスリーブカバーB型
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481箱(50個)3日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
ラセンタイ 6号 白 連結型
東京富士商会¥729税込¥8021本3日以内出荷種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 3号 黄 連結型
東京富士商会¥6,198税込¥6,8181本(10本)3日以内出荷種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 1号 黒 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5