カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 東京富士商会のすべての商品
特価

手動締付切断工具
東京富士商会¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名手動締め付け切断工具使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ドブ アイボルト 4分×50
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ドブ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ドブ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥5,998税込¥6,5981個(10個)3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ユニクロ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 3分×50
東京富士商会¥899税込¥9891個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
アイボルト 盤用 4分×50
東京富士商会¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 3分×50
東京富士商会¥999税込¥1,0991個3日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ドブ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
メッセンジャー鋼 ドラム巻
東京富士商会¥1,698~税込¥1,868~1個(10個)ほか3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
ラッシングロット 5号 赤
東京富士商会¥2,498税込¥2,7481本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
ラッシングロット 特号 茶
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 特々号 緑
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 4号 青
東京富士商会¥2,398税込¥2,6381本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
ラッシングロット 2号 灰
東京富士商会¥1,998税込¥2,1981本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
ラッシングロット 1号 黒
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 3号 黄
東京富士商会¥2,098税込¥2,3081本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
低圧引込みスリーブ
東京富士商会¥24,980税込¥27,4781箱(100個)5日以内出荷低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。タイプスリーブ:A型適合電線(mm2)使用最大:8+8
制御機取付金具
東京富士商会¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷白黒ツートンカラー、スリムな信号柱の実現で、外観がリアル。ファイントラック仕様(従来トミックスレールとも互換性あり)。ジョイナーには改良ジョイナー使用。TCSコネクターから電源供給により、単独で点灯。列車の動きに合わせて実物そっくりに点灯が切り替わります。色は赤(停止)→黄(注意)→青(進行)の順番で切り替わる。前の周の周回時間から計算して、自動的に適切な信号切り替わり時間に変るので、レイアウトサイズに応じたリアルな表現が楽しめます。列車の進行方向を感知して、逆向きの信号は赤が点灯。レールへの無通電を感知して信号が赤になるモードが可能。外光による誤動作を防げるタッチセンサー方式。設置したい場所に、いくつでも設置可能。信号柱は交換が容易なコネクター式。信号灯にはLEDを使用。消費電流 約10mA(モード設定時 約30mA)。色灯は上から青、黄、赤の順に並ぶ