東京富士商会翌日出荷
ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)