カテゴリ
- 梱包用品(7)
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- 三菱電機(2,094)
- Panasonic(パナソニック)(193)
- ホンダ(137)
- ミツビシ(129)
- 三菱ふそう(82)
- ODELIC(オーデリック)(79)
- 岩崎電気(48)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- ニッサン(10)
- Vance&Hines(10)
- QSP(9)
- TRUSCO(8)
- 日立(8)
- HotaluX(ホタルクス)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- FortLee(フォートリー)(8)
- ナベル(7)
- ブランドをもっと見る
「flr」の検索結果

ラセンタイ 6号 白 連結型
東京富士商会¥729税込¥8021本3日以内出荷種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 1号 黒 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5
ラセンタイ 0号 緑 連結型
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581本(10本)3日以内出荷種別0号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】緑硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)6.5±0.5
ラセンタイ 3号 黄 連結型
東京富士商会¥6,198税込¥6,8181本(10本)3日以内出荷種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 5号 赤 連結型
東京富士商会¥6,998税込¥7,6981本(10本)3日以内出荷種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 4号 青 連結型
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581本(10本)3日以内出荷種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 2号 灰 連結型
東京富士商会¥5,798税込¥6,3781本(10本)3日以内出荷種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
ラッシングロット 4号 青
東京富士商会¥2,398税込¥2,6381本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
ラッシングロット 6号 白
東京富士商会¥4,998税込¥5,4981個(10個)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別6号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】白内径D(Φmm)【ラセン】65±30適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)【平型】8.5(±0.5)
ラッシングロット 1号 黒
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 5号 赤
東京富士商会¥2,498税込¥2,7481本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
ラッシングロット 2号 灰
東京富士商会¥1,998税込¥2,1981本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
ラッシングロット 3号 黄
東京富士商会¥2,098税込¥2,3081本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
ラッシングロット 特号 茶
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 特々号 緑
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)3日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)