袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
片艶晒クラフト原紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布、エンボス加工をしています。
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
懐古な間隔を演出できます。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜など
材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状紙折
関連資料成績書
関連キーワード