カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- SMC(85)
- KITACO(49)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- ニッサン(45)
- ホンダ(41)
- コイズミ照明(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- MAZDA(マツダ)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- イスカル(9)
- CKD(9)
- コガネイ(8)
- スバル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- トヨタ(7)
- パナソニックコネクト(7)
- ブランドをもっと見る
「ad50」の検索結果

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)¥1,098,000税込¥1,207,8001個42日以内出荷から102日以内出荷サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個15日以内出荷から26日以内出荷● アナログ信号の監視・判定:入力信号が設定値を超過/下回した際にスイッチ出力 ● 上下限監視に対応:プロセス量の異常検知・警報用途に適する ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御・警報系と直結:リレー出力によりインターロックや警報回路に接続可能用途● 異常値監視:温度・圧力・流量・湿度などの上下限監視 ● 警報・インターロック:異常発生時の警報発報、設備停止信号 ● 設備保護:許容範囲外運転の検知による機器保護 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での安全監視用途
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥83,980税込¥92,3781個15日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥94,980税込¥104,4781個16日以内出荷から17日以内出荷薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥67,980税込¥74,7781個16日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥75,980税込¥83,5781個16日以内出荷● アナログ信号の平均値演算:複数入力または時間平均処理により、信号のばらつきを平滑化 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DIN レール取付けの省スペース構造 ● ノイズ影響の低減:瞬時変動や外乱の影響を抑え、安定した制御信号を生成 ● 制御系に直接接続可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応用途● 複数センサの代表値算出:温度・湿度・圧力などの平均値監視 ● 制御信号の安定化:ばらつきの大きいプロセス信号の平滑化 ● 設備保護・誤動作防止:瞬間的な異常値による制御誤作動の回避 ● 空調・プロセス制御:ビル空調、一般産業設備での信号処理用途
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥69,980税込¥76,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥69,980税込¥76,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 一次遅れ演算器出力4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)