インテルパック 平均値演算器
● アナログ信号の平均値演算:複数入力または時間平均処理により、信号のばらつきを平滑化
● インテルパック(IP50)シリーズ:DIN レール取付けの省スペース構造
● ノイズ影響の低減:瞬時変動や外乱の影響を抑え、安定した制御信号を生成
● 制御系に直接接続可能:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に対応
- 用途
- ● 複数センサの代表値算出:温度・湿度・圧力などの平均値監視
● 制御信号の安定化:ばらつきの大きいプロセス信号の平滑化
● 設備保護・誤動作防止:瞬間的な異常値による制御誤作動の回避
● 空調・プロセス制御:ビル空調、一般産業設備での信号処理用途
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















