カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- 東洋バルヴ(24)
- 日本バルカー(14)
- 村部フランヂ(6)
- エスコ(5)
- 昭和技研工業(4)
- 大塔テック(4)
- 東京流機工業(3)
- 築地製作所(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- エレポン化工機(2)
- 吉年(2)
- 愛知時計電機(2)
- 日本フイルター(2)
- 岩崎製作所(2)
- フルネスジャパン(2)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
- HI-LEAD(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「jis10k50a」の検索結果
特価

電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形)
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個21日以内出荷バルブ・アクチュエータ一体形のコンパクト設計。 小形・軽量で施工性に優れる。 IEC IP54(防じん・防まつ構造)に対応し空調機内へ設置可能。 AC24V駆動の低消費電力・長寿命シンクロナスモータ採用。 豊富な入力信号に対応。 - 公称135Ωフィードバックポテンショメータ。 - 公称135Ω抵抗入力。 - DC4~20mA入力。 - DC2~10V入力。 DC2~10Vフィードバック信号出力対応。 (DC4~20mA入力タイプ、DC2~10V入力タイプ)。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧対応・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体材質:。 - FC200(鋳鉄)。 - SCS13A(ステンレス)。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:。 - 135ΩFBタイプ:7VA。 - 135Ω抵抗入力/DC4~20mA/DC2~10V入力:8VA。 動作時間:。 - 50Hz:63秒。 - 60Hz:53秒。 流量特性:イコールパーセンテイジ。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
電動二方弁スプリングリターン:アクティバル
azbil(旧:山武)¥349,800~税込¥384,780~1個21日以内出荷スプリングリターン機構内蔵。 停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性用途形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:13~15VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 リニア流量特性を採用 。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能 。 補助DI/DO搭載による省配線化を実現用途形式:SAnet対応 フランジ形電動三方弁 。 接続口径:50A~80A 。 Cv値:45~100 。 本体圧力定格:JIS10K(最高使用圧力1.0MPa) 。 接続方式:JIS10Kフランジ(FF) 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%
電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥389,800~税込¥428,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉) 。 フェイルセーフ用途に対応 。 インターロック専用強制全閉入力を搭載 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個21日以内出荷小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥65,980税込¥72,5781個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ