カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CKD(8)
- IDEC(和泉電気)(8)
- IKO(日本トムソン)(28)
- KITO(キトー)(1,278)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(106)
- アズワン(9)
- アルインコ(25)
- イマオコーポレーション(6)
- ニッセイ(20)
- メディアカバーマーケット(14)
- 三菱電機(11)
- 北陽電機(17)
- 岡崎精工(5)
- 昭和測器(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m&m s-200」の検索結果
特価

汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から81日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から62日以内出荷● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥14,900~税込¥16,390~1個4日以内出荷から62日以内出荷● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から71日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から46日以内出荷● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能 ● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可用途● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出 ● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途 ● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力 ● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から66日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から51日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から61日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ
azbil(旧:山武)¥739,800~税込¥813,780~1個21日以内出荷から111日以内出荷●熱式マスフロー(μF/マイクロフロー)センサ採用:質量流量を直接計測するため、温度・圧力変動の影響を受けにくい安定制御。 ●高速応答・広レンジ:約300msの高速制御と100:1の広い制御レンジで、設定変更や外乱に強い。 ●低差圧動作:ストレート流路構造により圧力損失が小さく、低圧供給ガスでも制御可能。 ●使いやすい電源・設定:DC24V電源(ACアダプタ対応)で専用電源不要。PCローダ通信で設定・監視が容易。 ●幅広い流量レンジ/ガス対応:微小流量(mL/min)から大流量(L/min)までラインアップ。用途●工業炉・熱処理炉の雰囲気ガス制御:浸炭炉、焼鈍炉などで炉内ガス比率を精密制御。 ●燃焼・加工用途(ろう付け/ガラス加工/切断):燃料ガスと助燃ガスの比率制御で品質安定。 ●真空装置・研究/試験装置:スパッタ、ガス分析、評価装置でのガス流量制御。 ●半導体・電子分野(パージ・雰囲気制御):ロードポート等でのN2パージや雰囲気管理
ハイブリッド記録計 SR100
azbil(旧:山武)¥579,800税込¥637,7801個21日以内出荷から41日以内出荷● チャート紙記録とSDカード記録を同時に行える「1台2役」のハイブリッド記録計 ● グラフィックLCDデジタル表示により、測定値を数値・バーグラフで視認性よく表示可能 ● 熱電対・測温抵抗体・直流電圧などに対応するフルマルチレンジ入力(多点入力可) ● パッケージソフトウェア標準搭載で、PCによる設定・データ解析・管理が容易用途● 工場・プラント設備における温度・圧力・電圧などのプロセスデータ記録・管理 ● 試験・評価設備での長時間データロギングおよび記録保存 ● 設備監視用途での警報管理・異常発生時の履歴確認 ● 電子データと紙記録の両方が求められる品質管理・トレーサビリティ用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:レバー無し
azbil(旧:山武)¥24,980税込¥27,4781個29日以内出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個41日以内出荷から42日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥33,980~税込¥37,378~1個61日以内出荷から82日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途