カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- RS PRO(1,096)
- SMC(32)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- ウエストンローラー(12)
- オーハウス(6)
- omron(オムロン)(6)
- VIBRA(新光電子)(6)
- アズワン(5)
- ホンダ(5)
- VISHAY(5)
- コガネイ(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- brembo(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- 大正天びん製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
「rs500」の検索結果
特価

計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から93日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥74,980~税込¥82,478~1個21日以内出荷から22日以内出荷●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
三相サイリスタ:PU23
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個22日以内出荷から51日以内出荷●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。 ●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 ●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。用途●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 ●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。 ●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。
三相サイリスタ:PU23
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個31日以内出荷三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 。幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。用途工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 。半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個31日以内出荷単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 。入力・定格の幅広さ:制御入力は4-20mA、1-5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 。見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS-485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 。半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 。産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。