533件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。寸法(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
    用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。寸法(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)シャンク:6.35
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • カッターナイフL型  レバーロック機能付 トップマン[工具・金物]

    カッターナイフL型 レバーロック機能付

    トップマン[工具・金物]
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    スライドレバー仕様。市販のL型替刃と互換性があります。
    材質刃部:SK材 グリップ素材:ABS樹脂刃幅(mm)約18刃厚(mm)約0.45~0.5
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • C型ミドルビット トップマン[工具・金物]

    C型ミドルビット

    トップマン[工具・金物]
    859税込945
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 芝生兼用刈込鋏 アルミ柄 トップマン[工具・金物]

    芝生兼用刈込鋏 アルミ柄

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    L字形状で地面に触れることなく作業ができる。アルミ柄で軽く、握りやすいエラストマーグリップ採用。刃長125mm。最大切断能力5mmまで
    用途芝生・雑草・生垣の刈りこみに最適刃長(mm)125最大切断寸法(mm)5
  • 刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物]

    刈込鋏 直刃 改良刃

    トップマン[工具・金物]
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。15mmの枝まで切断可能。直刃。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。
    用途刃はR形状の改良刃、喰いつきが抜群!材質刃部:SAE1075 柄材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)15まで
  • のぼり鎌 トップマン[工具・金物]

    のぼり鎌

    トップマン[工具・金物]
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    刃先が湾曲しており枝を引っ掛けて切りやすく、落ちた枝も集めやすい。日本製
    用途枝打ち・ツルの伐採・下刈りに便利質量(g)230
  • 雑草鋸鎌 先細エビ型 長柄 トップマン[工具・金物]

    雑草鋸鎌 先細エビ型 長柄

    トップマン[工具・金物]
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    先細エビ型。刃先が細く、軽くて強い杉柄
    用途軽量・長柄の雑草鋸鎌質量(g)94
  • ナイロンコード アルミ角 トップマン[工具・金物]

    ナイロンコード アルミ角

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    角型。本体穴径4.2mm以上に取付可能
    用途静音性に優れ、耐久性のあるアルミ成分配合のナイロンコードシルバーサイズ3.0mm×50m+10mサービス質量(g)536
  • ナイロンコード のこ刃 トップマン[工具・金物]

    ナイロンコード のこ刃

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    のこ刃型。本体穴径4.0mm以上に取付可能
    用途静音性に優れ、耐久性のあるアルミ成分配合のナイロンコードブラックサイズ3.0mm×50m+10mサービス質量(g)527
  • ナイロンコード アルミスクリュ トップマン[工具・金物]

    ナイロンコード アルミスクリュ

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    スクリュー型。本体穴径4.0mm以上に取付可能。
    用途静音性に優れ、耐久性のあるアルミ成分配合のナイロンコードシルバーサイズ3.0mm×50m+10mサービス質量(g)337
  • 汚れ取りセット トップマン[工具・金物]

    汚れ取りセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    8日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様電動ドライバー用
  • 差替式ミニ精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]

    差替式ミニ精密ドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1セット
    6日以内出荷
    6本分がひとつに!持ち運びにも便利な差替式ミニ精密ドライバーセット。早回し作業ができる回転式グリップエンド。
    セット内容ドライバーハンドル、磁気無し両頭ビット(PH00xSL2.0、PH0xSL2.4、PH1xSL3.0)質量(g)69
  • つながるソケットホルダー トップマン[工具・金物]

    つながるソケットホルダー

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    組み合わせ自在!つながるソケットホルダー。つながるソケットホルダーシリーズ差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm同士で連結可能。
    材質POM樹脂入数(個)8
  • L型タフドライバー トップマン[工具・金物]

    L型タフドライバー

    トップマン[工具・金物]
    4,198税込4,618
    1セット
    8日以内出荷
    壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。
    質量(g)280付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
  • ナメキャッチソケットセット トップマン[工具・金物]

    ナメキャッチソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1セット
    6日以内出荷
    ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケットセット(9.5角)。
    寸法(mm)8/10/12/13/14/15/17/19/21質量(g)440
  • ナメキャッチソケット&アダプタセット トップマン[工具・金物]

    ナメキャッチソケット&アダプタセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1セット
    8日以内出荷
    ナメたボルトもガチッと掴む面接触の9PCSソケット&アダプタセット(9.5角)。
    寸法(mm)10/12/13/14/17/19質量(g)280
  • スポンジ トップマン[工具・金物]

    スポンジ

    トップマン[工具・金物]
    299税込329
    1セット
    8日以内出荷
    電動パワーで水回りの気になる水アカ・薄サビがピッカピカ!
    仕様電動ドライバー用質量(g)12
  • 保護メガネ トップマン[工具・金物]

    保護メガネ

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    目をしっかりガード
    材質ポリカーボネート質量(g)40
  • 折込鋸ステン トップマン[工具・金物]

    折込鋸ステン

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    サビに強い、ステンレス刃
    材質ステンレス鋼
  • 万用鋸 トップマン[工具・金物]

    万用鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    一般木材・生木剪定に
    材質SK材刃数13枚寸法(mm)210
  • 折込引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    折込引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    収納性抜群、安全、コンパクト!
    寸法(mm)120質量(g)80
  • 精密細工鋸 トップマン[工具・金物]

    精密細工鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルにカット!
    寸法(mm)120
  • 木サヤ入剪定鋸 トップマン[工具・金物]

    木サヤ入剪定鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    サビに強い!ヤニがつきにくく、シャープな刃先
    材質無電解ニッケルメッキ寸法(mm)210
  • 超精密鋸 トップマン[工具・金物]

    超精密鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    切り幅0.2mmの超薄精密刃
    仕様極細目寸法(mm)50
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    見当刃がないため、途中からの切り抜き自由自在
    寸法(mm)80
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    コンパネや石膏ボードの穴あけに
    刃数16枚寸法(mm)210板厚(mm)0.8
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    自由自在の曲線美!
    寸法(mm)100
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパネや石膏ボードの穴あけに
    寸法(mm)180
  • 柄付両刃鋸 トップマン[工具・金物]

    柄付両刃鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    日曜大工から、不要な大型商品の切断に
    寸法(mm)180質量(g)120
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    各種コードの被覆むきに
    仕様A型適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで被覆がむける
    仕様3in1適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    一丁で多用途に使える!
    仕様ワニ型適合範囲(mm)(むく)VCTケーブル:9.5/ビニールコード:0.8~2.6/(切る)ビニールコード:外径5.0
  • 両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    セット内容(mm)5.5×7/8×9/10×12/12×14/14×17/17×19材質クロムバナジウム鋼セット数6本組
  • 両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8