絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: コイズミ照明のすべての商品

エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリアライト
コイズミ照明¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から5日以内出荷AU 47868 L~AU 47873 L用材質アクリル(乳白色消し塗装)高さ(mm)120幅(mm)120奥行(mm)117
ユニット
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷ランプLED材質(本体)アルミダイカスト色(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65電圧(V)100器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)調色の可否不可
スポットライト
コイズミ照明¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から5日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥5,398~税込¥5,938~1台5日以内出荷材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
小型シーリング
コイズミ照明¥5,398~税込¥5,938~1台欠品中消費電力(W)4.7仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能消費電力(W)8.1質量(kg)2.4電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面型ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケット
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷から7日以内出荷その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
LEDポーチ灯
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
【全拡散タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
ダウンライト
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から5日以内出荷埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49エコロジー商品省エネ
ダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125