絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: コイズミ照明のすべての商品

エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥8,898~税込¥9,788~1台5日以内出荷シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)142質量(kg)0.9高さ(mm)148奥行(mm)115消費電力(W)7.6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)幅(mm)120質量(kg)0.5高さ(mm)120色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
小型シーリング
コイズミ照明¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から5日以内出荷厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,198税込¥10,1181台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9316-75LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。 取付必要深さ64mm質量(kg)0.2消費電力(W)6.6電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
ブラケットライトU&Dシリーズ鏡上灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(kg)1.1消費電力(W)9.6電球LED色温度(K)5000LED寿命(時間)40000
吹き抜けシャンデリア
コイズミ照明¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型材質鋼:白色/アクリル:乳白質量(kg)0.7消費電力(W)10.7電球LED光源寿命40,000時間
屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)15.5電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当埋込穴(Φmm)150
直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】
コイズミ照明¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷幅(mm)580消費電力(W)9.9口金GX16t-5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色形名LDL20T・N/10/13・G3光束(Lm)1290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質/仕上【コーン】アルミ / シルバーショット種類ベース 深型別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ライトコントローラ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2色白高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
可動ブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2演色指数(Ra)Ra93
ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様適合調光器:別売色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様適合調光器:別売型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
和風シーリング
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ