絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: コイズミ照明のすべての商品
特価

テープライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
LED洋風ペンダント
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
【和風】LEDシーリングライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)580質量(kg)2高さ(mm)129奥行(mm)580消費電力(W)33.3色温度(K)2700~6500光束(Lm)3605LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
フロアスタンドライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65色(本体)マットブラック塗装電圧(V)100首振角度(°)90ランプLED器具・セットセット品(交換不可)LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可(調光器別売)照射面近接限度(cm)10調色の可否不可
【レトロ調】小型ペンダント
コイズミ照明¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4色(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷仕様調光器併用不可、片側給電方式材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板色(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
コイズミ照明¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板光源寿命40000時間色(本体)亜鉛メッキ演色指数(Ra)83色(反射板)白エコロジー商品省エネ
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質(セード)アクリル質量(kg)1.8色(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風シーリングライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25