絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 25ページ目
25ページ目: コイズミ照明のすべての商品

住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷低温でも瞬時点灯します。用途住宅・店舗用照明セット内容LEDランプGX53 1個色ファインホワイト取付電気工事高さ(mm)106電圧(V)100定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から5日以内出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
【和風】LEDシーリング
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷セードの枠に白木を採用しています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)564質量(kg)2.8高さ(mm)153奥行(mm)564消費電力(W)39.2色温度(K)2700~6500光束(Lm)4005LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
【和風】LEDシーリングライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781個欠品中乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)580質量(kg)2高さ(mm)129奥行(mm)580消費電力(W)33.3色温度(K)2700~6500光束(Lm)3605LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
スライドコンセント本体
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
【天面遮光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【アッパー配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90色(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【サイド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス幅(mm)163色(グローブ)透明泡入り高さ(mm)435ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【エクステリア】スタンドライト
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷仕様絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5色(パネル)透明部分消し高さ(mm)120奥行(mm)32消費電力(W)3.6ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
テーブルスタンドライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
【小径・非調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート長さ(mm)95幅(mm)Φ45消費電力(W)3.8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10
和風ペンダント
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)24.2ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
【木製フレーム】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(本体)鋼、(枠)木製長さ(mm)1300~550幅(mm)270質量(kg)0.7色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装高さ(mm)326消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です材質(外セード)鋼、(内セード)アクリル幅(mm)Φ180高さ(mm)115消費電力(W)5.1ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)天然皮革長さ(mm)1300~550幅(mm)Φ180質量(kg)0.8高さ(mm)150消費電力(W)4.3ランプLED電球40形相当(E17)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【レトロ調】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
【マリンテイスト】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼長さ(mm)1300~600高さ(mm)249消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷材質(本体)アルミ、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレーランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ120質量(kg)0.7高さ(mm)335消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
小型洋風ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ140質量(kg)0.6色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)5.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら