絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)160高さ(mm)290タイププラグ消費電力(W)6.3コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
コントローラ
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様天井裏設置時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)対応材質鋼幅(mm)75×172質量(kg)0.3高さ(mm)50定格電圧(V)100(50/60Hz共用)負荷容量(最大)白熱240W/LED120W ただし、断熱施工時は白熱160W/LED80Wアズワン品番64-9328-38
コントローラ
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕様50/60Hz、全灯順送り:寒色(5000K)→中間色(3500K)→暖色(2700K)、1シーンメモリ対応、1コ用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-26出幅(mm)10
ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)160高さ(mm)290タイププラグ消費電力(W)6.3コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当<演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当<演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯材質鋼(白色塗装)幅(mm)350質量(kg)11高さ(mm)450奥行(mm)100消費電力(W)13入力電圧(V)100型式認可番号S11A-21入力電流(A)0.3アズワン品番64-9328-51
非常用照明器具
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷仕様配線用コード付、2本1組材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)長さ(mm)(吊り下げ)500アズワン品番64-9328-68
非常用照明器具
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷仕様避難口用、B級・BL形(音声付)材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル質量(kg)0.6型式認可番号PP1BS-511
スポットライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型質量(kg)1.8直径(Φmm)548高さ(mm)68
スポットライト
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台5日以内出荷高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)10.6LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
ダウンライト
コイズミ照明¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライト
コイズミ照明¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ダウンライト
コイズミ照明¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
ダウンライト
コイズミ照明¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライト
コイズミ照明¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷仕様LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型質量(kg)0.1直径(Φmm)65消費電力(W)0.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)79光源色電球色光源寿命40000時間アズワン品番64-9316-96出幅(mm)3エコロジー商品省エネ
ダウンライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/アクリル(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)100取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)6埋め込み深さ(mm)44光源寿命40000時間照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.3直径(Φmm)88取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)215照射角(中角)15°以上30°未満明るさJDR40W相当出幅(mm)4演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライト
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台5日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
別売部品
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷から10日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
別売部品
コイズミ照明¥9,698税込¥10,6681台6日以内出荷から11日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)3高さ(mm)85消費電力(W)6.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)2径(Φmm)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)330明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から6日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)37光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm質量(kg)1.9消費電力(W)10色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5キャブタイヤケーブル(m)6光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら