特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,435件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常灯(埋込み・M型) コイズミ照明

    非常灯(埋込み・M型)

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
  • 埋込ライト コイズミ照明

    埋込ライト

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)□520質量(kg)5.6取付高(mm)必要高:100色温度(K)2700点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光源色電球色+昼光色光源寿命40000時間LED一体型取付厚(mm)取付可能天井:10~35出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□500埋込高(mm)100調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダント コイズミ照明

    小型ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)高さ(mm)235消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)80
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。 調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
    仕様プラスチック幅(mm)116質量(kg)0.4色白高さ(mm)120定格電圧(V)100
  • 傾斜天井取付アダプタ コイズミ照明

    傾斜天井取付アダプタ

    コイズミ照明
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様傾斜天井取付専用(55°まで)材質鋼質量(kg)0.2高さ(mm)11幅(Φmm)98
  • リニアライトフレックス コイズミ照明

    リニアライトフレックス

    コイズミ照明
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • ハニカムルーバー(コイズミダウンライト専用) コイズミ照明

    ハニカムルーバー(コイズミダウンライト専用)

    コイズミ照明
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 拡散レンズ(コイズミダウンライト専用) コイズミ照明

    拡散レンズ(コイズミダウンライト専用)

    コイズミ照明
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • 防雨型シーリングライト コイズミ照明

    防雨型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
  • スタンド コイズミ照明

    スタンド

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • Rigid 間接照明 コイズミ照明

    Rigid 間接照明

    コイズミ照明
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
  • Rigid 間接照明 コイズミ照明

    Rigid 間接照明

    コイズミ照明
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
  • 照明制御アプリ Treeシステム コイズミ照明

    照明制御アプリ Treeシステム

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック高さ(mm)120
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型幅(mm)60色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    照射方向への眩しさを抑えます。
    材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
  • エクステリア用間接照明 コイズミ照明

    エクステリア用間接照明

    コイズミ照明
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    用途AU49039L~AU49042L専用
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)95消費電力(W)4.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)7.8ランプLED電球60形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
  • ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)

    コイズミ照明
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.5光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)77
  • ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)

    コイズミ照明
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
  • スライドコンセント用ジョイナー コイズミ照明

    スライドコンセント用ジョイナー

    コイズミ照明
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
    幅(mm)220×220質量(kg)0.3色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
  • スライドコンセント用ジョイナー コイズミ照明

    スライドコンセント用ジョイナー

    コイズミ照明
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
    幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
  • スライドコンセント用ダクトカバー コイズミ照明

    スライドコンセント用ダクトカバー

    コイズミ照明
    ¥469税込¥516
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)プラスチック寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)6×27×998
  • LEDシーリングライト コイズミ照明

    LEDシーリングライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
    幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    9日以内出荷
    LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~8畳材質枠:白木、内セード:強化和紙幅(mm)509質量(kg)2.5高さ(mm)168消費電力(W)36スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~8畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否可適用畳数8畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ