特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン質量(kg)0.3消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9318-18LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9323-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式質量(kg)0.4消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.5光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.9光束(Lm)235アズワン品番64-9318-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式質量(kg)0.7消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光束(Lm)220アズワン品番64-9318-20LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)8.4エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)700~390幅(mm)□218質量(kg)0.6高さ(mm)193タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-77LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)770~460幅(mm)□216質量(kg)1高さ(mm)250タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光束(Lm)265アズワン品番64-9326-64LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□258質量(kg)1高さ(mm)217タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-96LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□228質量(kg)0.9高さ(mm)252タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光束(Lm)330アズワン品番64-9318-91LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□219質量(kg)0.8高さ(mm)225タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)375アズワン品番64-9318-90LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1500質量(kg)0.9直径(Φmm)434高さ(mm)195タイプフランジ消費電力(W)7コードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)735アズワン品番64-9317-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
    高さ(mm)340タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
    タイプフランジ消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865Eタイプフランジ色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)82
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
    仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)5285アズワン品番64-9326-41LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
    仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光束(Lm)4825アズワン品番64-9326-40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
    仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
    直径(Φmm)350消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当消費電力(W)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75消費電力(W)34.2埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    付属品LEDランプ仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700演色指数(Ra)84
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)155高さ(mm)185消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-42LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130消費電力(W)12.4LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121消費電力(W)7.2LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124消費電力(W)7.9LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
    仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)160高さ(mm)45消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)47.4LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)長さ(mm)470幅(mm)470質量(kg)5.7取付高(mm)80奥行(mm)7消費電力(W)59LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□450
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
    仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。
    仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト コイズミ照明

    シーリングライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ