絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブラケットライト 防雨防湿型
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台欠品中仕様11VA(100V)、照射近接限度10cm、防雨・防湿型材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)Φ150質量(kg)0.3消費電力(W)6.8ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)765出幅(mm)3演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)67調光の可否非調光取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25