カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(187)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- CKD(23)
- IDEC(和泉電気)(44)
- KYOWA(協和製作所)(28)
- LEMO(21)
- MAZDA(マツダ)(28)
- SIEMENS(15)
- SMC(52)
- イスカル(17)
- エスコ(72)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- スバル(20)
- トヨタ(13)
- ニッサン(82)
- ホンダ(56)
- 内田洋行(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(9)
「ad-5」の検索結果
特価

【浅型】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.3ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト
コイズミ照明¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。11VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。100V専用その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)6.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)30.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥7,798~税込¥8,578~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。19/24/30VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)18.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。12/13/15VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)12ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。26/30/34VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)25.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ110材質/仕上枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装質量(kg)0.8消費電力(W)30.3ランプLED色温度(K)3000光束(Lm)2765RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)99取付必要高(mm)100演色性(Ra)Ra92
ダウンライト
コイズミ照明¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。11/12/14VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)10.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケット 本体
コイズミ照明¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg消費電力(W)7.2深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)時間光束維持時間:40,000時間ランプLED距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%